スピアヘッド リュウキ50S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ADA4055 チャートバックヤマメOB 注文コード08780926 品番ADA4055 チャートバックヤマメOB
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

キャスト性能とアクションレスポンスを高次元で両立

用途扁平低重心ボディがキレのあるアクションレスポンスを生み出すヘビーウエイトシンキングミノー「スピアヘッド リュウキ」。アクションの立ち上がりが早く、ロッドワークに素早く反応し短い移動距離での連続トゥイッチを演出。本流の強く複雑な流れにも対応する高いスイミングパフォーマンスを備えます。合わせて、キャスト時の飛行姿勢のブレを無くし、抜群の飛距離と優れたアキュラシー性能を実現。狙ったスイートスポットを確実に撃ち抜きます。リュウキ50Sは抜群のキャスト性能と優れたアクションバランスを備え、渓流から本流まで広範囲を思い通りに攻略します。 ADA4055 チャートバックヤマメOB タイプ重心固定・シンキング フック12(#) レングスL(mm)50 リングタイプラインアイ1・【フックアイ】1(#) ウエイト4.5g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする