※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6000番台 開放形 L1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径d(Φmm)
60
60
70
75
110
外径D(Φmm)
95
95
110
115
170
幅B(mm)
18
18
20
28
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08781001
品番
6012L1
参考基準価格(税別)
¥5,970
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
60
外径D(Φmm)
95
幅B(mm)
18
面取寸法r(mm)
1.1
質量(g)
414
仕様
L1(高力黄銅製もみ抜き保持器)
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
29500
基本静定格荷重Cor(N)
23200
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
7000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
8300
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方