用途近年トラウトフィッシングにおいて様々な河川にてポイント開拓やテクニックが確立される中、渓流域での小さなスポットやディープエリアを攻略する上で必要なアイテムとしてバイブレーションの登場です。アップストリームでのリフトアンドフォール、ダウンクロスでボトム付近のスローリトリーブなど幅広く使う事の出来るバイブレーションは、ミノーやスプーンでは攻める事の出来なかったポイントへのアプローチが可能になります。背中部のフィンにより立ち上がりが早く、リトリーブ時に小刻みなバイブレーションは手元に感じますが引き抵抗は軽く抑えているので流れの中でも扱い易いモデルです。
色ASA4082 マットブラックバックRB
タイプ重心固定・シンキング
フック12(#)
レングスL(mm)45
リングタイプラインアイ1・【フックアイ】1(#)
ウエイト5.3g