※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6000番台 Z NR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内径d(Φmm)
60
15
17
20
25
30
35
50
60
65
外径D(Φmm)
95
32
35
42
47
55
62
80
95
100
幅B(mm)
18
9
10
12
13
14
16
18
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08781044
品番
6012ZNR
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥2,401
販売価格(税別)
¥
2,183
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
60
外径D(Φmm)
95
幅B(mm)
18
面取寸法r(mm)
1.1(最小)
質量(g)
414
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
29500
基本静定格荷重Cor(N)
23200
JIS等級
0
シールド形状
片側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
8300
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方