ベイルーフ シーク128S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ACC0751 マットミッドナイトチャート 注文コード08781161 品番ACC0751 マットミッドナイトチャート
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

*ランカーを誘う、128mmフルサイズボディ *流れに応じて多彩なアクションを生むウェイトバランス *スライドアクションを助長させる横アイ

用途ランカーシーバスに照準を合わせ開発したフルサイズモデル。コントローラブルな浮力設定を追求し、ボリュームを持たせたボディデザインを採用。流れを巧みに操り、独自の「シークスライド」アクションで狡猾なランカーシーバスの狩猟本能を刺激しバイトに持ち込む。扱いやすいボディバランスで大型ベイトパターンにも柔軟に対応。ランカーキラーへと昇華した、フルサイズモデルのポテンシャルをぜひ体感して欲しい。 ACC0751 マットミッドナイトチャート タイプ重心固定・シンキング レンジ0.4〜0.7(m) フック4(#) レングスL(mm)128 リングタイプ【フックアイ】3.5(#) ウエイト38g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする