用途ランカーシーバスに照準を合わせ開発したフルサイズモデル。コントローラブルな浮力設定を追求し、ボリュームを持たせたボディデザインを採用。流れを巧みに操り、独自の「シークスライド」アクションで狡猾なランカーシーバスの狩猟本能を刺激しバイトに持ち込む。扱いやすいボディバランスで大型ベイトパターンにも柔軟に対応。ランカーキラーへと昇華した、フルサイズモデルのポテンシャルをぜひ体感して欲しい。
色AOA0771 グリッターキビナゴRB
タイプ重心固定・シンキング
レンジ0.4〜0.7(m)
フック4(#)
レングスL(mm)128
リングタイプ【フックアイ】3.5(#)
ウエイト38g