ビーチウォーカー ウェッジ95S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ACC0673 マットグラデスノーGB 注文コード08781416 品番ACC0673 マットグラデスノーGB
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ハイピッチロールの馴染む揺らめきとクラスを超える飛距離が武器

用途ヒラメから見つけやすいボリュームで設計されたシンキングペンシル。2フックの95mm小型ボディが繰り出すのは、兄貴分の120Sは発するスローイングではなく、揺らめくハイピッチ系ロールスイング。この動きの違いとシルエットの差異が相乗効果を生み出し、反応の薄いターゲットを覚醒させバイトへ導きます。フラットフィッシュを魅了するハイピッチロールスイング「ウェッジ95」登場!! ACC0673 マットグラデスノーGB タイプ重心固定・シンキング レンジ0.5〜3.0(m) フック5(#) レングスL(mm)95 リングタイプラインアイなし・【フックアイ】2.5(#) ウエイト30g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする