用途ヒラメから見つけやすいボリュームで設計されたシンキングペンシル。2フックの95mm小型ボディが繰り出すのは、兄貴分の120Sは発するスローイングではなく、揺らめくハイピッチ系ロールスイング。この動きの違いとシルエットの差異が相乗効果を生み出し、反応の薄いターゲットを覚醒させバイトへ導きます。フラットフィッシュを魅了するハイピッチロールスイング「ウェッジ95」登場!!
色CPA0546 ピーチグロー
タイプ重心固定・シンキング
レンジ0.5〜3.0(m)
フック5(#)
レングスL(mm)95
リングタイプラインアイなし・【フックアイ】2.5(#)
ウエイト30g