擬鮎(ギアユ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 CCC4529 黄金鮎 注文コード08781459 品番CCC4529 黄金鮎
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

弱ることのない鮎を再現し作られた、リップレス鮎ルアー。

用途友釣りでおとりを獲ることを目的とし作られたリップレスタイプ「擬鮎120F」。おとりが弱ってしまうような状況下でも、弱ることがなく釣り始めや親が弱った時に使用。水深・流れの状況に応じてオモリの重さを調整し使用出来る。友釣りの仕掛けを流用するために設計されたテールパーツは、長いハリスを持っていない場合においては鼻管部の長さを調整し使用することも可能。擬鮎のアクションはコケを食む動作を再現し、野鮎に違和感を与えず闘争本能をかき立てる。 *必ず鮎釣り用のオモリを使用してください。 CCC4529 黄金鮎 タイプ重心固定・フローティング フック【(付属針)がまかつ社】管付チラシ針 レングスL(mm)120 ウエイト17.5g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
*必ず鮎釣り用のオモリを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする