用途鮎に違和感を与えない為に水平姿勢。水中アクションもバタバタと強いアピールではなく流れに漂う鮎を演出。ハリス止めは脂ビレの位置に設置。長いハリスのイカリ針や大きいサイズの針が着けられるようになり、追いの悪い鮎を掛けることが可能。川底を這うように鮎を狙うこの釣りではリップ強度が求められる。その為、流鮎では従来ルアーとは異なり破損に強い樹脂リップを採用。樹脂素材の為、石にリップが当たった時の音も小さくなっている。イエローリップは釣り人が見てもルアーポジションが見え易いために狙ったポイントを狙うことが出来る。
色CCC4530 縞鮎
タイプ重心固定・フローティング
フック【(付属針)がまかつ社】管付チラシ針
レングスL(mm)110
ウエイト15g