デュオ
デュオの 釣具
デュオの 釣り針
スピアヘッド リュウキスピナー3.5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
PJA4013 ワカサギ
注文コード
08781836
品番
PJA4013 ワカサギ
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
ロングディスタンス性能とあらゆるシチュエーションでの使用を追求した高回転スピナー!!
用途
ロングディスタンスキャストを可能にしたベイトフィッシュ型ボディウエイト搭載!ローリングシャフトにてスピナーの弱点である糸ヨレを軽減。水を受けやすいインラインブレードが立ち上がりの良さを演出し、独自ボディ形状が浮き上がりを抑え、点在するプール、流れの緩い場所だけでなく、流速のあるポイントや、押しの強い本流での使用が可能。
色
PJA4013 ワカサギ
タイプ
スピナー・シンキング
フック
12(#)
レングスL(mm)
20
リングタイプ
【フックアイ】1(#)
ウエイト
3.5g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。