スピアヘッド リュウキスピナー3.5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 PJA4140 ライムチャートヤマメ 注文コード08781861 品番PJA4140 ライムチャートヤマメ
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ロングディスタンス性能とあらゆるシチュエーションでの使用を追求した高回転スピナー!!

用途ロングディスタンスキャストを可能にしたベイトフィッシュ型ボディウエイト搭載!ローリングシャフトにてスピナーの弱点である糸ヨレを軽減。水を受けやすいインラインブレードが立ち上がりの良さを演出し、独自ボディ形状が浮き上がりを抑え、点在するプール、流れの緩い場所だけでなく、流速のあるポイントや、押しの強い本流での使用が可能。 PJA4140 ライムチャートヤマメ タイプスピナー・シンキング フック12(#) レングスL(mm)20 リングタイプ【フックアイ】1(#) ウエイト3.5g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする