曜日別特売
6014LLUC3/2AS 深溝玉軸受 6000番台 LLU C3 グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ) 08781927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6000番台 LLU C3 グリス指定品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)70注文コード08781927品番6014LLUC3/2AS
参考基準価格(税別)¥6,940販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
内径d(Φmm)70外径D(Φmm)110幅B(mm)20質量(g)604材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号2AS(アルバニア S2)基本動定格荷重Cr(N)38000基本静定格荷重Cor(N)31000JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) 油潤滑3600ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする