※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6000番台 開放形 C4
(1件のレビュー)
返品不可
内径d(Φmm)
75
20
40
50
60
65
75
80
90
95
105
120
150
外径D(Φmm)
115
42
68
80
95
100
115
125
140
145
160
180
225
幅B(mm)
20
12
15
16
18
20
22
24
26
28
35
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08781963
品番
6015C4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥6,240
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
75
外径D(Φmm)
115
幅B(mm)
20
質量(g)
649
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C4
基本動定格荷重Cr(N)
39500
基本静定格荷重Cor(N)
33500
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
5700
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
6700
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方