デュオ
デュオの 釣具
デュオの 疑似餌(ルアー/ベイト)
メタルガレージ プレートバイブ10g
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
PHA0011 マイワシ
注文コード
08782396
品番
PHA0011 マイワシ
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
色
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
「メタルガレージ」リリース第1弾!メチャ飛び!「プレートバイブ」
用途
安定した飛距離とトラブルを軽減するように設計されたウエイトバランス。ターゲットに合わせてラインアイを選択でき、様々な状況に対応可能!ただ巻きやリフトアンドフォールでも安定したスイム姿勢をキープするため、誰でも安心して使うことが出来ます。シーバスは勿論、青物やヒラメ・マゴチ狙いにもオススメです。
色
PHA0011 マイワシ
フック
12(#)
レングスL(mm)
50
ウエイト
10(g)
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。