メタルガレージ プレートバイブ10g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 PXA0478 グリーンゴールドキャンディー 注文コード08782518 品番PXA0478 グリーンゴールドキャンディー
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

「メタルガレージ」リリース第1弾!メチャ飛び!「プレートバイブ」

用途安定した飛距離とトラブルを軽減するように設計されたウエイトバランス。ターゲットに合わせてラインアイを選択でき、様々な状況に対応可能!ただ巻きやリフトアンドフォールでも安定したスイム姿勢をキープするため、誰でも安心して使うことが出来ます。シーバスは勿論、青物やヒラメ・マゴチ狙いにもオススメです。 PXA0478 グリーンゴールドキャンディー フック12(#) レングスL(mm)50 ウエイト10(g)
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする