ドラッグメタル キャストヒラメセレクション30g

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ACC0016 マットピンク 注文コード08783051 品番ACC0016 マットピンク
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ドラッグメタルに「ヒラメセレクションカラー」登場。集魚力抜群ブレードフック標準装備!

用途コンパクトに仕上げられたファットボディのドラッグメタルキャスト。 ACC0016 マットピンク フック【フロント】アシストフック&ティンセル13(#)【リア】【ブレードフック】13(#) レングスL(mm)56 ウエイト30g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする