6019LLUC3/5K 深溝玉軸受 6000番台 LLU C3/5K NTN(エヌティーエヌ) 08783056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6019LLUC3/5K 深溝玉軸受 6000番台 LLU C3/5K NTN(エヌティーエヌ) 08783056
6019LLUC3/5K 深溝玉軸受 6000番台 LLU C3/5K NTN(エヌティーエヌ) 08783056

深溝玉軸受 6000番台 LLU C3/5K

(17件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)95
外径D(Φmm)145
幅B(mm)24
内容量1個注文コード08783056品番6019LLUC3/5K
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
内径d(Φmm)95外径D(Φmm)145幅B(mm)24面取寸法r(mm)1.5質量(g)1080材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL、協同油脂)基本動定格荷重Cr(N)60500基本静定格荷重Cor(N)54000JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) 油潤滑2600ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-04
用途: カートのナックルベアリング

25mmナックルのベアリング交換に使用しました。
高速回転部分ではないので接触シールタイプが良いと思います。
C3は高負荷に耐える隙間で、5Kは標準よりも良いグリス
ベアリングって同じサイズでもいろんな種類があるんですね。

1が参考にしています
2024-06-23
用途: バイク
その他業種

ドゥカティs4のタイミングベルト交換時に一緒に交換しました。
交換してからまだ1000キロ位しか走ってませんが、今の所問題なくいい感じです。

対象商品 : 08758802
2024-02-26
用途: バイク整備
農・林・水産業

安定の純正部品です。
安心して整備ができます。
ただ…
もっと早く部品が届く様にして欲しいです。

対象商品 : 08758802
2024-01-25
用途: バイク整備
農・林・水産業

バイク整備 ホイールハブのベアリング交換です。
安心の品質で、良い仕事ができます。

対象商品 : 08759247
2024-03-20
用途: ホイールベアリング交換
サラーズファクトリー自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー純正は高いので、モノタロウで購入。安くて良い。

対象商品 : 08758802
2023-09-12
用途: バイクV-TWIN MAGNAのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

注文後到着も早く梱包も丁寧で安心して取り引き終了しました.
さすが国産、動きが滑らかでとても良い商品です。

対象商品 : 08758802
2023-01-20
用途: バイクのホイールのベアリング交換

やはり日本ブランド。信頼性が高く、安心できます。またリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 08759633
2022-08-15
用途: 機械の修理等に使用
卸売・小売業

問屋に在庫が無くこちらから購入しました。すぐ届いたので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする