ドラッグメタル キャストショット30g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 PHA0026 アカキン 注文コード08783130 品番PHA0026 アカキン
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

遠投能力&ブレード効果で死角なし!!ドラッグメタルショットデビュー。

用途遥か彼方へキャストするためのリア重心バランス設計と、フラットサイドボディ・ウィローブレード。フックシステムを採用し、巻くだけで高出力フラッシングでハイアピール。広射程範囲から魚をサーチし、投げて巻くだけでターゲットを魅了し、手元に伝わる振動でアクションイメージがつきやすいルアーとなっている。 PHA0026 アカキン フック【フロント】アシストフック&ティンセル13(#)【リア】【トレブル】フック&ブレード6(#) レングスL(mm)60 ウエイト30g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする