ドラッグメタル キャストスリム ヒラメセレクション30g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ACC0673 マットグラデスノーGB 注文コード08783288 品番ACC0673 マットグラデスノーGB
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ドラックメタルに「ヒラメセレクションカラー」登場。集魚力抜群ブレードフック標準装備!

用途一般的なベイトフィッシュのフォルムに合わせたドラッグメタルキャストスリム。引き重り感が少なく、扱い易いセンターバランス設計により、タダ巻きはもちろん、多彩なロッド操作に機敏に対応。軽快でストレスのない安定したスイミング性能を誇ります。 ACC0673 マットグラデスノーGB フック【フロント】アシストフック&ティンセル13(#)【リア】【ブレードフック】13(#) レングスL(mm)64 ウエイト30g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする