ベイルーフ シーク68S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ACC0022 ベイホワイト 注文コード08783471 品番ACC0022 ベイホワイト
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

小型ベイトパターンに最適な68mmボディ

用途タフコンディション、ハイプレッシャー、小型ベイトといったあらゆる難局面を打破する為に生まれたシーク68S。水平姿勢スイムに拘り、横方向の動きの純度を高めた事で、潮流変化による不意なスライドアクション「シークスライド」がシーバスの捕食本能に直撃しバイトへと持ち込む。68mmという小型ボディでありながら、9cmクラスと同等の巻き抵抗を実現。一口サイズとキレの良いテールスイングがスレたシーバスに無類の強さを発揮する。 ACC0022 ベイホワイト タイプ重心固定・シンキング レンジ0〜0.4(m) フック10(#) レングスL(mm)68 リングタイプ【フックアイ】1.5(#) ウエイト7.7g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする