用途タフコンディション、ハイプレッシャー、小型ベイトといったあらゆる難局面を打破する為に生まれたシーク68S。水平姿勢スイムに拘り、横方向の動きの純度を高めた事で、潮流変化による不意なスライドアクション「シークスライド」がシーバスの捕食本能に直撃しバイトへと持ち込む。68mmという小型ボディでありながら、9cmクラスと同等の巻き抵抗を実現。一口サイズとキレの良いテールスイングがスレたシーバスに無類の強さを発揮する。
色AHA0001 レッドヘッドホロ
タイプ重心固定・シンキング
レンジ0〜0.4(m)
フック10(#)
レングスL(mm)68
リングタイプ【フックアイ】1.5(#)
ウエイト7.7g