ラフトレイル ブレイジン92

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 AHA0011 マイワシ 注文コード08783681 品番AHA0011 マイワシ
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

一線を画す泳ぎ出しの速さと、スイムバランスを備えたヘビーシンキングミノー。サゴシカラーに新色登場!!

用途「ラフトレイル・ブレイジン」最大の特徴は、先端部の断面でいち早く水を噛むベベルドリップと、揚力を発生するテールのフリップデザイン。これによってヘビーミノーのウイークポイントとなるアクションレスポンスと立ち上がりの悪さを、完全に払拭。従来の常識を一変させ、国内外で高実績をたたき出している。空前絶後の飛距離で、ショア青物はもちろん、オフショアのカツオ、シイラゲームにおいてさらなる釣果を約束する。射程距離を長く。誘いを速く。青物釣りの醍醐味がここに。 AHA0011 マイワシ タイプ重心固定・ヘビーシンキング レンジ1.5〜2.0(m) フック4(#) レングスL(mm)92 リングタイプラインアイ4・【フックアイ】4(#) ウエイト40g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする