用途「ラフトレイル・ブレイジン」最大の特徴は、先端部の断面でいち早く水を噛むベベルドリップと、揚力を発生するテールのフリップデザイン。これによってヘビーミノーのウイークポイントとなるアクションレスポンスと立ち上がりの悪さを、完全に払拭。従来の常識を一変させ、国内外で高実績をたたき出している。空前絶後の飛距離で、ショア青物はもちろん、オフショアのカツオ、シイラゲームにおいてさらなる釣果を約束する。射程距離を長く。誘いを速く。青物釣りの醍醐味がここに。
色CPA0678 バーニングゴールドイワシ
タイプ重心固定・ヘビーシンキング
レンジ1.5〜2.0(m)
フック4(#)
レングスL(mm)92
リングタイプラインアイ4・【フックアイ】4(#)
ウエイト40g