※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6000番台 開放形 C4
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
120
20
40
50
60
65
75
80
90
95
105
120
150
外径D(Φmm)
180
42
68
80
95
100
115
125
140
145
160
180
225
幅B(mm)
28
12
15
16
18
20
22
24
26
28
35
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08783756
品番
6024C4
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
120
外径D(Φmm)
180
幅B(mm)
28
質量(g)
2070
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C4
基本動定格荷重Cr(N)
85000
基本静定格荷重Cor(N)
79500
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
3500
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
4100
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方