タイドミノー スプラット100SF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ASA0032 レッドシャイナー 注文コード08783769 品番ASA0032 レッドシャイナー
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

あらゆるシーンにアジャストするバーサタイルな100mm

用途究極のスタンダートを目指し誕生したタイドミノースプラットに待望の100ミリサイズが登場!港湾、河川、磯、サーフと場所を問わず使え、アクションは様々な状況にアジャストするロールを強めたウォブンロールに設定。マグネット固定式重心移動の7mm大型磁着タングステンボールを搭載し、突き抜けるキャストフィールを実現。ベテラン、ビギナーを問わずお使い頂けるオールラウンドな仕上りとなっています。 ASA0032 レッドシャイナー タイプ重心移動・スローフローティング フック5(#) レングスL(mm)100 リングタイプ【フックアイ】3.5(#) ウエイト13g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする