用途究極のスタンダートを目指し誕生したタイドミノースプラットに待望の100ミリサイズが登場!港湾、河川、磯、サーフと場所を問わず使え、アクションは様々な状況にアジャストするロールを強めたウォブンロールに設定。マグネット固定式重心移動の7mm大型磁着タングステンボールを搭載し、突き抜けるキャストフィールを実現。ベテラン、ビギナーを問わずお使い頂けるオールラウンドな仕上りとなっています。
色CCC0676 マットコノシロピンクバック
タイプ重心移動・スローフローティング
フック5(#)
レングスL(mm)100
リングタイプ【フックアイ】3.5(#)
ウエイト13g