用途シーバスバイブレーションに求められる基本性能を徹底的に検証。多様なアクションレスポンス、ピッチ、飛距離、フッキング、フィーリング等々、「釣れる」バイブレーションとしてあらゆる要素をブラッシュアップ。ベリーにスイベルアイを採用しバレやすさを軽減。原点に立ち返り細部までこだわった新しいタイドバイブが登場!
色ABA0289 チャートバックキャンディー
タイプ重心固定・シンキング
レンジ0.2〜0.8(m)
フック8(#)
レングスL(mm)60
リングタイプ【フックアイ】1.5(#)
ウエイト9.6g