デュオ
デュオの 釣具
デュオの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ベイルーフ タイドバイブ60
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ACC0022 ベイホワイト
注文コード
08783900
品番
ACC0022 ベイホワイト
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
バイブレーションの基本性能を徹底的に磨き上げた、「新生」タイドバイブ誕生!
用途
シーバスバイブレーションに求められる基本性能を徹底的に検証。多様なアクションレスポンス、ピッチ、飛距離、フッキング、フィーリング等々、「釣れる」バイブレーションとしてあらゆる要素をブラッシュアップ。ベリーにスイベルアイを採用しバレやすさを軽減。原点に立ち返り細部までこだわった新しいタイドバイブが登場!
色
ACC0022 ベイホワイト
タイプ
重心固定・シンキング
レンジ
0.2〜0.8(m)
フック
8(#)
レングスL(mm)
60
リングタイプ
【フックアイ】1.5(#)
ウエイト
9.6g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。