ベイルーフ タイドバイブ60

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 CPA0679 トロピカルイワシグロー 注文コード08783988 品番CPA0679 トロピカルイワシグロー
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

バイブレーションの基本性能を徹底的に磨き上げた、「新生」タイドバイブ誕生!

用途シーバスバイブレーションに求められる基本性能を徹底的に検証。多様なアクションレスポンス、ピッチ、飛距離、フッキング、フィーリング等々、「釣れる」バイブレーションとしてあらゆる要素をブラッシュアップ。ベリーにスイベルアイを採用しバレやすさを軽減。原点に立ち返り細部までこだわった新しいタイドバイブが登場! CPA0679 トロピカルイワシグロー タイプ重心固定・シンキング レンジ0.2〜0.8(m) フック8(#) レングスL(mm)60 リングタイプ【フックアイ】1.5(#) ウエイト9.6g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする