用途シーバスデイゲームで無類の強さを発揮するマニックフィッシュに77mmモデルが登場。コンパクトボディながら水絡みと立ち上がりの良さ、特有のマニックアクションは従来モデルそのままに、小型ベイトを偏食するシビアな状況下においてもバイトに持ち込むポテンシャルを装備。シーバスのみならず、チヌ、メバル、小型青物など、様々なターゲットに威力を発揮します!
色ACC0761 UVデラ・マッピンGB
タイプ固定重心・シンキング
フック10(#)
レングスL(mm)77
リングタイプ【フックアイ】1.5(#)
ウエイト9g