デュオ
デュオの 釣具
デュオの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ベイルーフ リプラッシュ62F
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
CLA0739 ファントムシュリンプ
注文コード
08784697
品番
CLA0739 ファントムシュリンプ
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
黒鯛専用設計!首振りアクションで喰わすペンシルポッパー
用途
カップ下部に貫通穴を設ける事で、移動距離の短いテーブルターンを実現。確かな水噛みでロールを抑えたドッグウォークを容易にし、クロダイのバイトを誘発。タングステン固定ウェイトを採用し、更に遠くのポイントにアプローチできるだけでなく、アクションの安定性も向上。ラトル音が無いのでスレたクロダイにも効果を発揮する。
色
CLA0739 ファントムシュリンプ
タイプ
重心固定・フローティング
フック
【フロント】8(#)【リア】7(#)
レングスL(mm)
62
リングタイプ
2.5(#)
ウエイト
7.5g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。