レアリス スピンベイト70

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 CCC3176 ナチュラルシャッド 注文コード08784749 品番CCC3176 ナチュラルシャッド
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

スパイベイティングを進化させた「喰わせ」の要素を深めた70サイズ

用途琵琶湖北湖メソッドとして、アメリカトーナメントシーンを席巻したスピンベイトに70ミリサイズが登場。従来モデルと比べ、ややフラットサイドにデザインしつつ特有のナチュラルロール&フラッシングは健在。コンパクトボディながら重量8.5gとやや高比重に設計することで抜群の飛距離の確保とレンジトレース性能を向上。3m以深レンジにおいて年々狡猾になるバスに対し威力を発揮する。 CCC3176 ナチュラルシャッド タイプ重心固定・シンキング フック10(#) レングスL(mm)70 リングタイプ【フックアイ】2(#) ウエイト8.5g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする