用途琵琶湖北湖メソッドとして、アメリカトーナメントシーンを席巻したスピンベイトに70ミリサイズが登場。従来モデルと比べ、ややフラットサイドにデザインしつつ特有のナチュラルロール&フラッシングは健在。コンパクトボディながら重量8.5gとやや高比重に設計することで抜群の飛距離の確保とレンジトレース性能を向上。3m以深レンジにおいて年々狡猾になるバスに対し威力を発揮する。
色CCC3505 喰わせシラウオ
タイプ重心固定・シンキング
フック10(#)
レングスL(mm)70
リングタイプ【フックアイ】2(#)
ウエイト8.5g