用途大人気のロザンテシャッド57MRのサイズアップモデルとして開発された、ロザンテシャッド63MRは、小顔流線型ボディで63mm以上の動き・波動だが小顔&細身テールから見えるシルエットは63mm以下の現代ハイプレッシャーフィールド対応モデル。潜行レンジも最大深度2.4mと57MRでカバーできなかったボトム・中層も網羅できます。中層でもただ巻きでロール主体のウォブンロールで広範囲のバスにアピールでき、ただ巻きからのストップ&ゴーやただ巻きからのトゥイッチングで初心者でも簡単に扱え、的確に意図した動きを出してくれるスピニング&ベイトタックルで使いやすいルアーに仕上がっています。
色AJA3055 チャートギル
タイプマグネット式重心移動・サスペンド
レンジ1.8〜2.4(m)
フック8(#)
レングスL(mm)63
リングタイプ【フックアイ】1.5(#)
ウエイト6.8g