レアリス ロザンテシャッド63MR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 DSH3061 子持ちワカサギ 注文コード08784801 品番DSH3061 子持ちワカサギ
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

異次元の根掛かり回避能力を持ち合わせたボトムクランキングシャッド

用途大人気のロザンテシャッド57MRのサイズアップモデルとして開発された、ロザンテシャッド63MRは、小顔流線型ボディで63mm以上の動き・波動だが小顔&細身テールから見えるシルエットは63mm以下の現代ハイプレッシャーフィールド対応モデル。潜行レンジも最大深度2.4mと57MRでカバーできなかったボトム・中層も網羅できます。中層でもただ巻きでロール主体のウォブンロールで広範囲のバスにアピールでき、ただ巻きからのストップ&ゴーやただ巻きからのトゥイッチングで初心者でも簡単に扱え、的確に意図した動きを出してくれるスピニング&ベイトタックルで使いやすいルアーに仕上がっています。 DSH3061 子持ちワカサギ タイプマグネット式重心移動・サスペンド レンジ1.8〜2.4(m) フック8(#) レングスL(mm)63 リングタイプ【フックアイ】1.5(#) ウエイト6.8g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする