ラフトレイル バブリー135F

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ACC0712 フルグローSP 注文コード08784855 品番ACC0712 フルグローSP
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

基本性能を受け継いだダウンサイズモデル登場!

用途キャスティングゲームで求められる飛距離と耐久性を備えたスリム系ポッパー。 1泡引き・スプラッシュのハイアピールを生み出すカップ形状 2平打ちフラッシングアクションを生み出すボディ形状 3リブを格子状に入れたラダー構造による軽量かつ高耐久なボディ ベイトサイズ、活性によって使い分けが可能な135mmのサイズ感は、他サイズとのルアーローテーションの幅を広げる。「スプラッシュ、ポッピングによる泡」+「平打ちフラッシュアクション、ポーズ時の揺らめき」は、カツオ・シイラ・ブリなどの中型青物に効果抜群。 ACC0712 フルグローSP タイプ重心固定・フローティング フック1(#) レングスL(mm)135 リングタイプ【フックアイ】5.5(#) ウエイト40g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする