用途キャスティングゲームで求められる飛距離と耐久性を備えたスリム系ポッパー。 1泡引き・スプラッシュのハイアピールを生み出すカップ形状 2平打ちフラッシングアクションを生み出すボディ形状 3リブを格子状に入れたラダー構造による軽量かつ高耐久なボディ ベイトサイズ、活性によって使い分けが可能な135mmのサイズ感は、他サイズとのルアーローテーションの幅を広げる。「スプラッシュ、ポッピングによる泡」+「平打ちフラッシュアクション、ポーズ時の揺らめき」は、カツオ・シイラ・ブリなどの中型青物に効果抜群。
色CPO0713 UVミッドナイトブルーGB
タイプ重心固定・フローティング
フック1(#)
レングスL(mm)135
リングタイプ【フックアイ】5.5(#)
ウエイト40g