6204LLBC3P5/5K 深溝玉軸受 6200番台 LLB C3P5/5K NTN(エヌティーエヌ) 08785122

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6204LLBC3P5/5K 深溝玉軸受 6200番台 LLB C3P5/5K NTN(エヌティーエヌ) 08785122
6204LLBC3P5/5K 深溝玉軸受 6200番台 LLB C3P5/5K NTN(エヌティーエヌ) 08785122

深溝玉軸受 6200番台 LLB C3P5/5K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)20注文コード08785122品番6204LLBC3P5/5K
参考基準価格(税別)¥3,096販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
内径d(Φmm)20外径D(Φmm)47幅B(mm)14面取寸法r(mm)1質量(g)106材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL)基本動定格荷重Cr(N)12800基本静定格荷重Cor(N)6650JIS等級5シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑16000ベアリング番台6200
注意
※品番にCMや5Kがついているものは隙間・グリス指定品となります。
何もついていないものは指定がございませんのでどの隙間やグリスでも入ります。詳細は各品番の確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする