レアリス ノマセギルノンウエイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) F026 エルジー/パープルフレーク 注文コード08785205 品番F026 エルジー/パープルフレーク
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

自然に溶け込むナチュラルアクション&シルエット、一呑みサイズのノマセギルノンウエイト。

用途ノマセギルノンウエイトは食わせベイトとしてダウンショット、キャロライナリグ、スモラバトレーラーとして水中でストラクチャーにタイトに付く小ギルを狙っているバスを魅了します。シルエット、バスのスイッチを入れるアイ、浮力から生かされる中層ダートアクション。ラインテンションを緩めれば中層でアングラーの意図は無くても自然に溶け込むナチュラルアクション&シルエット。ボディー厚、ヒレやテール厚も光の透過率も水中では艶かしくバスの目には映ります。また表層でのノーシンカーピクピクアクションも表層で弱っているブルーギルを演出できます。バスの「反射」に訴えかけるノマセギル、「食性」に訴えかけるノマセギルノンウエイトとの使い分けでギル食いバスが攻略できます。 全長(mm)56 F026 エルジー/パープルフレーク 素材エラストマー
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする