レアリス 忍虫(NINMUSHI)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3匹) F616 キューカンバーシード 注文コード08785528 品番F616 キューカンバーシード
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

忍び寄り、喰わす。虫のDNAを組み込まれた本物の喰わせムシワーム

用途マテリアルにはバスが吸い込みやすい様にフローティングマテリアルでありながらソルトinモデルで比重アップ。ソルトinという事で異次元の飛行距離も出せ、ボディー重量や腹部形状の特徴で、より広範囲のバスを寄せ付ける着水音も具現化。また、マテリアル内には天然ファイバーを混ぜ込んだ事により、天然ファイバー特有のシルエットやフラッシングにより、従来見切られていたバスにも口を使わせることに成功。天然ファイバー由来の微細なエアーホールはバスが口にした際、本物の虫の食感だと思いこみ、バイトが深く、長くなります。徹底的に研究されたマテリアルにより、浮きすぎず、沈み過ぎない浮き姿勢により、しっかり水をかみ、柔らかく自然に溶け込んだ波動が出せます。飛距離、着水音、アクション、波動、吸い込み易さ全てにおいて、本物の虫に限りなく近づけた虫ワーム「レアリス忍虫」見参。 F616 キューカンバーシード レングスL(mm)38
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする