テトラワークス チョップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(12本) S501 スノーゴールド 注文コード08786115 品番S501 スノーゴールド
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

劇スレアジ一撃スペシャル!!

用途斜めのリングが上を向くようにセットすればスローフォール仕様、逆に下を向くようにすればフォール速度が速く、浮き上がりにくい設定で使うことが可能。左右のどちらかに向けてセットすれば、潮の流れによって反転させられるドリフト仕様にも!1つのワームでありながらジグヘッドの刺し方1つで様々な使い方が出来る優れものとなっている。フラットなテールは微細なロッドワークでも動く様になっているので、自在に操り狙ったアジを引きずりだす事ができる。ボディの後方に2本の深めのリブを設けたことで、抵抗なく吸い込んでくれる設計となっている。 S501 スノーゴールド レングスL(mm)35 入数(本)12
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする