テトラワークス ピピン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(12本) S525 シャインマスカット 注文コード08786551 品番S525 シャインマスカット
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

アジ丸呑み専用ストレート!!

用途パッと見るとありきたりなストレートワームとも見受けられる形状だが、このピピンのボディは四角い断面形状に設計しているため、水を受け抵抗が増し、ストレートワームでは、やりにくかったドリフトも可能になっている。また、背腹があるのも特徴的。フラットになっている背中面は姿勢の安定とフッキング率をUP!尻上がりとなっている腹面はテール姿勢の安定と水抜けの良さを考えて設計されている。テールの先端に付いた3つのリングはロッドアクションに反応し、ワンテンポ遅れて動く様になるため、より滑らかなナチュラルアクションを演出可能になっている。フォール中にもボディが折れ曲がらず、リアルなベイトフィッシュシルエットで沈むことでアジに違和感を与えません。 S525 シャインマスカット レングスL(mm)45 入数(本)12
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする