テトラワークス モビー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) S505 アミっこ 注文コード08786596 品番S505 アミっこ
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

独自のモビーセッティングで新感覚モビームーブアクション!

用途新感覚ソルトワーム「モビー」の登場。ありそうでなかった「バイブレーションワーム」モビーは独自の形状により、誰でも簡単にプルプルとバイブレーションアクションをさせる事が可能になりました。ピンテールやシャッドテールでは口を使わない魚も初めて見るこの波動にイチコロです!わざとバランスを崩すようなボディはやや非対称にしていることにより、ロッドアクションなしでも突発的な千鳥アクションをしてくれる為、誰でも喰わせ間を作る事が出来ます!テトラワークススイベルスナイプヘッドのMサイズ、Lサイズとの相性抜群です!ノッコミメバルを是非「モビー」で!! S505 アミっこ サイズ(mm)50 入数(本)10
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする