ビーチウォーカー スパローシャッド4.5”

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) S014 ヒラメゴールドG 注文コード08787689 品番S014 ヒラメゴールドG
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

喰わせの一手!ナチュラルロールスイング!

用途角度や厚み等、細部にまでこだわったシャッドテールとステイ時でもヒラヒラと動く極薄フィッシュテールを組み合わせた特徴的な形状により、艶めかしくハイピッチなロールアクションを生む。くびれを設けた事で、ただ巻きやストップ&ゴーの使用はもちろん、細かくシェイクしながら誘うロッドアクションにも機敏に反応し、ターゲットの活性に合わせた使用法が可能に。スパローヘッドとの組み合わせにより性能を最大限に引き出します。 その他【レングス】4.5インチ S014 ヒラメゴールドG 入数(本)5
注意
※*ジグヘッドは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする