※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6200番台 接触シール形 LLUNR/2AS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
45
10
12
15
17
20
30
35
40
45
50
55
60
105
外径D(Φmm)
85
30
32
35
40
47
62
72
80
85
90
100
110
190
幅B(mm)
19
9
10
11
12
14
16
17
18
19
20
21
22
36
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08787712
品番
6209LLUNR/2AS
参考基準価格(税別)
¥4,170
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
45
外径D(Φmm)
85
幅B(mm)
19
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
グリース記号
2AS(アルバニア S2)
基本動定格荷重Cr(N)
32500
基本静定格荷重Cor(N)
20400
JIS等級
0
シールド形状
両側接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
5200
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方