※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6200番台 Z U1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)
50
12
25
外径D(Φmm)
90
32
52
幅B(mm)
20
10
15
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08787861
品番
6210ZU1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
内径d(Φmm)
50
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
20
質量(g)
454
仕様
U1(箱または袋入り)
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
35000
基本静定格荷重Cor(N)
23200
JIS等級
0
シールド形状
片側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
8300
ベアリング番台
6200番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方