用途よりナチュラルに、より簡単にミドスト&ホバストを行う為のワーム「ファインダーシャッド」。表層直下、中層を漂わすホバスト&ミドスト専用機。ノンソルトマテリアルのメリットをいかしたナチュラルな水平スイム姿勢とボディー内部で光を屈折させたナチュラルフラッシングからのローリングアクションで中層捕食バスを魅了する。テール先端付近の「突起物」はハイプレッシャー下においてもファーストフォールでより多くのバスを引き寄せる為の微波動でバスを誘い出し、スイム時は中層でよりスローに漂わせる為のストッパー効果として前進スイムへの抑制力が働き抵抗感を持った中層スイムを可能にした。ボディーとテール結合部に在る「フィン」はミドストやホバストでのスイム時にボディーのイレギュラーな横ブレ・縦ブレを制御し追尾してきたバスに見切られないローリングスイムを具現化。ボディーも縦扁平刺し、横扁平刺しと2種類のフックセットも出来、バスのコンディション、フィールドのコンディションで使い分けにより、細かくバスへのアプローチが可能。ボディー形状も後方重心によりノンソルトマテリアルを補える飛距離アップが出せます。
色F028 エビミソ
レングスL(mm)77(3インチ)
入数(本)8