用途新基準ストレートワーム「リグルクローラー」のギミックを継承した高比重扁平スティックベイト「リグルスティック」。高比重扁平ボディが生み出すイレギュラーアクションがバイトを誘発。遠投性にも優れ、アングラーのプレッシャーの掛かっていない、より遠くのポイントへアプローチが出来ます。使い方はノーシンカーが軸。高比重扁平ボディをフルに生かしたフリーフォールでのイレギュラーアクションフォール、ハードボトムやストラクチャー周りでのズル引きやトゥイッチ&フォール。カバー周りでもすり抜けの良い形状とマテリアルのためハードブッシュへも撃ち込むことが出来ます。遠投からの表層ただ巻き、表層トゥイッチでベイトフィッシュのパニックアクションもオススメ!!3インチはオフセットフック#1/0、4インチはオフセットフック#2/0を使ってノーシンカーで攻略してください。
色F006 ウォーターメロン/レッドフレーク
レングスL(mm)102(4インチ)
入数(本)6
ウエイト13g