レアリス リグルスティック4”

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6本) F050 ソリッドブラック 注文コード08788617 品番F050 ソリッドブラック
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

ノーシンカースペシャリストの高比重スティックベイト

用途新基準ストレートワーム「リグルクローラー」のギミックを継承した高比重扁平スティックベイト「リグルスティック」。高比重扁平ボディが生み出すイレギュラーアクションがバイトを誘発。遠投性にも優れ、アングラーのプレッシャーの掛かっていない、より遠くのポイントへアプローチが出来ます。使い方はノーシンカーが軸。高比重扁平ボディをフルに生かしたフリーフォールでのイレギュラーアクションフォール、ハードボトムやストラクチャー周りでのズル引きやトゥイッチ&フォール。カバー周りでもすり抜けの良い形状とマテリアルのためハードブッシュへも撃ち込むことが出来ます。遠投からの表層ただ巻き、表層トゥイッチでベイトフィッシュのパニックアクションもオススメ!!3インチはオフセットフック#1/0、4インチはオフセットフック#2/0を使ってノーシンカーで攻略してください。 F050 ソリッドブラック レングスL(mm)102(4インチ) 入数(本)6 ウエイト13g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする